text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Pogłębiacz 845 20,50 x 43


845 Wiertła pogłębiające 1-ostrzowe, 20,50 x 43 mmWysokiej jakości wiertła pogłębiające 1-ostrzowe firmy Wera. Do pogłębiania i usuwania zadziorów. Sześciokątny trzon zapewnia bardzo dobre przenoszenie mocy, pracę bez wibracji i nacięć. Doskonałe usuwanie wiórów i długa żywotność. Sześciokąt 1/4",, odpowiedni do uchwytów zgodnych z DIN ISO 1173-D 6.3.

Numer artykułu 6J460595
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
Długość (mm) 43
System mocowania Uchwyt sześciokątny
Długość cięcia (mm) 22
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 43
Średnica wiertła (mm) 20.5
Długość (mm) 43
System mocowania Uchwyt sześciokątny
Długość cięcia (mm) 22
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Z wiertłem centrującym Nie
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do stali Tak
Odpowiednie do betonu Nie
Odpowiednie do żeliwa Nie
Odpowiedni do drewna Nie
Odpowiedni do metali nieżelaznych Tak
Odpowiedni do kamienia Nie
Nadaje się do szkła Nie
Wiertło dwustronne Nie
Oś wtykana z płaskim końcem Tak
Średnica pogłębiacza (mm) 20.5 - 20.5
Liczba krawędzi tnących 1
Marka Wera
O (max.) 845
Type Countersink

Opis

845 Wiertła pogłębiające 1-ostrzowe, 20,50 x 43 mmWysokiej jakości wiertła pogłębiające 1-ostrzowe firmy Wera. Do pogłębiania i usuwania zadziorów. Sześciokątny trzon zapewnia bardzo dobre przenoszenie mocy, pracę bez wibracji i nacięć. Doskonałe usuwanie wiórów i długa żywotność. Sześciokąt 1/4",, odpowiedni do uchwytów zgodnych z DIN ISO 1173-D 6.3.

Numery artykułów

Numer artykułu 6J460595
EAN 4013288117564
UBB 500643630832
UNSPSC 20102007
Artykuł producenta nr 05104665001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.