text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Wera Pogłębiacz 10.40X34


Numer artykułu 4V195133
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
Długość (mm) 34
System mocowania Uchwyt sześciokątny
Długość cięcia (mm) 21
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Z wiertłem centrującym Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 34
Średnica wiertła (mm) 10.4
Długość (mm) 34
System mocowania Uchwyt sześciokątny
Długość cięcia (mm) 21
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Z wiertłem centrującym Nie
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do stali Tak
Odpowiednie do betonu Nie
Odpowiednie do żeliwa Nie
Odpowiedni do drewna Nie
Odpowiedni do metali nieżelaznych Tak
Odpowiedni do kamienia Nie
Nadaje się do szkła Nie
Wiertło dwustronne Nie
Oś wtykana z płaskim końcem Tak
Średnica pogłębiacza (mm) 10.4 - 10.4
Liczba krawędzi tnących 1
Marka Wera
Kod towaru 82075060
O (max.) 845
Type Countersink

Numery artykułów

Numer artykułu 4V195133
EAN 4013288117533
UBB 500643630261
UNSPSC 20102007
Artykuł producenta nr 05104662001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.