text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Wera Płytka 7780 14 x 18 x 15


Numer artykułu 4U722078
Szerokość klucza (mm)
Całkowita długość (mm)
Konstrukcja Końcówka otwarta
Ochrona powierzchni Inny
Długość (mm) 58
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 14x18 mm
Pakowane po 1

Specyfikacje

Szerokość klucza (mm) 15
Całkowita długość (mm) 58
Konstrukcja Końcówka otwarta
Ochrona powierzchni Inny
Długość (mm) 58
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 14x18 mm
Rozmiar klucza mały (mm) 15
Model z pojedynczym kluczem Tak
Model o niskiej iskrowości Nie
Wysokość głowicy mała (mm) 8
Rozmiar klucza mały (cale) Inny
Rozmiar klucza duży (cale) Inny
Szerokość główki mała (mm) 32
Z drążkiem tommy Nie
Nadaje się do drążka Tommy'ego Nie
Model z kluczem kątowym Nie
Uchwyt stożkowy Nie
Testowane przez VDE Nie
Marka Wera
Kod towaru 82079099
O (max.) 7780
Type Open End Insert

Numery artykułów

Numer artykułu 4U722078
EAN 4013288196743
UBB 500686629691
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 05078672001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.