text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Wera Płytka 7780 14 x 18 x 14


Numer artykułu 7S725836
Szerokość klucza (mm)
Całkowita długość (mm)
Konstrukcja Końcówka otwarta
Ochrona powierzchni Inny
Długość (mm) 58
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 14x18 mm
Pakowane po 1

Specyfikacje

Szerokość klucza (mm) 14
Całkowita długość (mm) 58
Konstrukcja Końcówka otwarta
Ochrona powierzchni Inny
Długość (mm) 58
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 14x18 mm
Rozmiar klucza mały (mm) 14
Model z pojedynczym kluczem Tak
Model o niskiej iskrowości Nie
Wysokość głowicy mała (mm) 7
Rozmiar klucza mały (cale) Inny
Rozmiar klucza duży (cale) Inny
Szerokość główki mała (mm) 32
Z drążkiem tommy Nie
Nadaje się do drążka Tommy'ego Nie
Model z kluczem kątowym Nie
Uchwyt stożkowy Nie
Testowane przez VDE Nie
Marka Wera
Kod towaru 82079099
O (max.) 7780
Type Open End Insert

Numery artykułów

Numer artykułu 7S725836
EAN 4013288196736
UBB 500686629444
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 05078671001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.