text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Nasadki 8790 HMB Deep 20.0X64.0


8790 HMB Gniazdo głębokie 3/8",, 20 x 64 mmGniazdo ręczne i maszynowe Wera (ISO 2725 część 3) może być używane w operacjach ręcznych i maszynowych. Dzięki systemowi wyszukiwania narzędzi ",Take it easy", z kodowaniem kolorystycznym według rozmiaru - do szybkiej i łatwej identyfikacji wymaganego narzędzia. Antypoślizgowa dla łatwego chwytu nawet tłustymi

Numer artykułu 5X781628
Ochrona powierzchni Inny
Szerokość klucza (mm) 20
Długość (mm) 64
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 3/8 cala
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Inny
Szerokość klucza (mm) 20
Długość (mm) 64
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 3/8 cala
Magnetyczny Nie
Podwójna wkładka sześciokątna Nie
Dla wkrętarki udarowej Nie
Testowane przez VDE Nie
Marka Wera
Type Deep Socket

Opis

8790 HMB Gniazdo głębokie 3/8",, 20 x 64 mmGniazdo ręczne i maszynowe Wera (ISO 2725 część 3) może być używane w operacjach ręcznych i maszynowych. Dzięki systemowi wyszukiwania narzędzi ",Take it easy", z kodowaniem kolorystycznym według rozmiaru - do szybkiej i łatwej identyfikacji wymaganego narzędzia. Antypoślizgowa dla łatwego chwytu nawet tłustymi dłońmi. Z kulkowym rowkiem oporowym. Do zewnętrznych śrub i wkrętów sześciokątnych. Wykonane z chromowanego chromowo-wanadowego.

Numery artykułów

Numer artykułu 5X781628
EAN 4013288210500
UBB 500713724994
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 05004542001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.