text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Wera Nasadka 8740 B HF 3/8X100


8740 B HF Zyklop nasadka do bitów z funkcją przytrzymywania, napęd 3/8",, 3/8", x 100 mmNasadka do bitów z napędem 3/8", i funkcją przytrzymywania zapewnia wyjątkowo wygodne wkręcanie przy zmniejszonym ryzyku zgubienia śruby podczas wprowadzania jej do elementu obrabianego. Z wyszukiwarką narzędzi ",Take it easy", z kodowaniem kolorystycznym według rozmiaru - do szybkiej i łatwej identyfikacji wymaganego narzędzia .

Objednací číslo 1B940473
Średnica 17.5
Długość (mm) 100
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Długość ostrza (mm) 74.5
Rozmiar złącza 3/8 cala
Baleno po 1

Specifikace

Średnica 17.5
Długość (mm) 100
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Długość ostrza (mm) 74.5
Rozmiar złącza 3/8 cala
Wymiar (mm) 9.53
Rozmiar połączenia (mm) 9.53
Testowane przez VDE Nie
Marka Wera
Kod towaru 82079030
O (max.) 8740 B HF
Type Zyklop Bit Socket

Popis

8740 B HF Zyklop nasadka do bitów z funkcją przytrzymywania, napęd 3/8",, 3/8", x 100 mmNasadka do bitów z napędem 3/8", i funkcją przytrzymywania zapewnia wyjątkowo wygodne wkręcanie przy zmniejszonym ryzyku zgubienia śruby podczas wprowadzania jej do elementu obrabianego. Z wyszukiwarką narzędzi ",Take it easy", z kodowaniem kolorystycznym według rozmiaru - do szybkiej i łatwej identyfikacji wymaganego narzędzia .

Čísla materiálu

Objednací číslo 1B940473
EAN 4013288193667
UBB 500686646687
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 05003094001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.