text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Nasadka 8740 B HF 1/4X107


8740 B HF Zyklop nasadka do bitów z funkcją przytrzymywania, napęd 3/8",, 1/4", x 107 mmNasadka do bitów z napędem 3/8", i funkcją przytrzymywania zapewnia wyjątkowo wygodne wkręcanie przy zmniejszonym ryzyku zgubienia śruby podczas wprowadzania jej do elementu obrabianego. Z wyszukiwarką narzędzi ",Take it easy", z kodowaniem kolorystycznym według rozm

Numer artykułu 8X712118
Średnica 17.5
Długość (mm) 107
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Długość ostrza (mm) 81
Rozmiar złącza 3/8 cala
Pakowane po 1

Specyfikacje

Średnica 17.5
Długość (mm) 107
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Długość ostrza (mm) 81
Rozmiar złącza 3/8 cala
Wymiar (mm) 6.35
Rozmiar połączenia (mm) 9.53
Testowane przez VDE Nie
Marka Wera
O (max.) 8740 B HF
Type Zyklop Bit Socket

Opis

8740 B HF Zyklop nasadka do bitów z funkcją przytrzymywania, napęd 3/8",, 1/4", x 107 mmNasadka do bitów z napędem 3/8", i funkcją przytrzymywania zapewnia wyjątkowo wygodne wkręcanie przy zmniejszonym ryzyku zgubienia śruby podczas wprowadzania jej do elementu obrabianego. Z wyszukiwarką narzędzi ",Take it easy", z kodowaniem kolorystycznym według rozmiaru - dla szybkiej i łatwej identyfikacji wymaganego narzędzia .

Numery artykułów

Numer artykułu 8X712118
EAN 4013288193629
UBB 500686645853
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 05003090001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.