text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera nasadka 8700 A FL 1.0X5.5X28


8700 A FL Wkręty z rowkiem Zyklop, napęd 1/4",, 1 x 5,5 x 28 mmGniazdo bitowe z napędem 1/4",. ",Take it easy", Wyszukiwarka narzędzi z kolorowym kodowaniem w zależności od rozmiaru - dla łatwego i szybkiego dostępu do potrzebnego narzędzia.

Numer artykułu 1K688284
Całkowita długość (mm) 28
Średnica 11
Długość ostrza (mm) 11
Szerokość ostrza (mm) 5.5
Grubość ostrza (mm) 1
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 28
Średnica 11
Długość ostrza (mm) 11
Szerokość ostrza (mm) 5.5
Grubość ostrza (mm) 1
Rozmiar złącza 1/4 cala
Rozmiar połączenia (mm) 6.35
Marka Wera
O (max.) 8700 A FL
Type Zyklop Bit Socket

Opis

8700 A FL Wkręty z rowkiem Zyklop, napęd 1/4",, 1 x 5,5 x 28 mmGniazdo bitowe z napędem 1/4",. ",Take it easy", Wyszukiwarka narzędzi z kolorowym kodowaniem w zależności od rozmiaru - dla łatwego i szybkiego dostępu do potrzebnego narzędzia.

Numery artykułów

Numer artykułu 1K688284
EAN 4013288187321
UBB 500678967091
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 05003321001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.