text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Narzynka 847 HSS 4,2 x 41


847 Kombinowane wiertła gwintujące HSS, 4,2 mm x 41 mm x M 5Wysokiej jakości kombinowane wiertła gwintujące do wiercenia, gwintowania i usuwania zadziorów. Wykonane ze stali szybkotnącej (HSS). Precyzyjnie dobrana elastyczność materiału zapewnia dużą trwałość. Bardzo dobre właściwości centrujące, doskonałe usuwanie wiórów i niskie ryzyko przechylenia za

Numer artykułu 5N867148
Średnica wiertła (mm)
Całkowita długość (mm) 41
Typ gwintu Metryczny
System mocowania Uchwyt sześciokątny
Długość cięcia (mm) 12
Pakowane po 1

Specyfikacje

Średnica wiertła (mm) 4.2
Całkowita długość (mm) 41
Typ gwintu Metryczny
System mocowania Uchwyt sześciokątny
Długość cięcia (mm) 12
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Z wiertłem centrującym Nie
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do stali Tak
Odpowiednie do betonu Nie
Odpowiednie do żeliwa Nie
Odpowiedni do drewna Nie
Odpowiedni do metali nieżelaznych Tak
Odpowiedni do kamienia Nie
Nadaje się do szkła Nie
Wiertło dwustronne Nie
Oś wtykana z płaskim końcem Tak
Marka Wera
Type Combined Tap Bit

Opis

847 Kombinowane wiertła gwintujące HSS, 4,2 mm x 41 mm x M 5Wysokiej jakości kombinowane wiertła gwintujące do wiercenia, gwintowania i usuwania zadziorów. Wykonane ze stali szybkotnącej (HSS). Precyzyjnie dobrana elastyczność materiału zapewnia dużą trwałość. Bardzo dobre właściwości centrujące, doskonałe usuwanie wiórów i niskie ryzyko przechylenia zapewniają przyjemną pracę. Sześciokątny wał zapewnia bardzo dobre przenoszenie mocy. Napęd: sześciokątny, odpowiedni do uchwytów z chwytem zgodnie z DIN ISO 1173-D 6.3.

Numery artykułów

Numer artykułu 5N867148
EAN 4013288101525
UBB 500643629032
UNSPSC 23241615
Artykuł producenta nr 05104642001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.