Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04.
Kraftform XXL, 12 sztuk 2x 350 PH Wkrętak do wkrętów krzyżakowych: PH 1x80 mm, PH 2x100 mm 2x 355 PZ Wkrętak do śrub Pozidriv: PZ 1x80 mm, PZ 2x100 mm 2x 932 A Wkrętak do wkrętów z rowkiem: 1x5,5x100 mm, 1,2x7x125 mm 1x 334 Wkrętak do wkrętów z rowkiem: 1,2 x 6,5 x 150 mm 2x 335 Wkrętak do wkrętów z rowkiem: 0,8x4x100 mm, 1x5,5x125 mm 2x 160 i VDE Wkrętak izolowany do wkrętów z rowkiem: 0,4x2,5x80 mm, 0,6x3,5x100 mm 1x 247 Jednobiegunowy tester fazy: 0,5 x 3 x 70 mm 2x Stojak na wkrętaki Kraftform: 190 x 50 mm12-częściowy zestaw wkrętaków uniwersalnych. Rękojeść Kraftform Plus zapewnia przyjemną i ergonomiczną pracę, zapobiegając powstawaniu pęcherzy i zrogowaceń. Twarde strefy chwytu zapewniają wysoką prędkość pracy, a miękkie strefy zapewniają przenoszenie wysokiego momentu obrotowego. Częściowo z Lasertip: Końcówki wkrętaków Wera Lasertip są mikroskopijnie chropowate dzięki wiązkom lasera. Ta chropowata powierzchnia dosłownie wgryza się w łeb śruby. Dzięki temu przypadkowe wysunięcie się narzędzia należy już do przeszłości. ",Take it easy", wyszukiwarka narzędzi z kolorowymi oznaczeniami według profili i rozmiaru stempla - dla łatwego i szybkiego dostępu do potrzebnego narzędzia.