Groty
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
Wkrętaki, bity & klucze
Wkrętarki
Groty
6F230021
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
Wera Kraftform Kompakt VDE 60 iS 1,0 x 5,5 x 157 mm TIE
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
6F230021
Rozmiar końcówki (mm)
L (mm)
System przykręcania
Gniazdo na śrubę
Całkowita długość (mm)
157
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Tak
Szerokość ostrza (mm)
5.5
Grubość ostrza (mm)
1
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 5
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Rozmiar końcówki (mm)
1
L (mm)
157
System przykręcania
Gniazdo na śrubę
Całkowita długość (mm)
157
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Tak
Szerokość ostrza (mm)
5.5
Grubość ostrza (mm)
1
Nadaje się do pracy z udarem
Nie
Rozmiar złącza
Inny
Blokada kulkowa
Nie
Z otworem
Nie
Rozmiar połączenia (mm)
0.218
Dwustronne
Nie
Typ głowicy krzyżowej
Nic
Type
Interchangeable Bit
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
6F230021
EAN
4013288228505
UBB
500731697867
UNSPSC
27110000
Artykuł producenta nr
05006508001