Groty
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
Wkrętaki, bity & klucze
Wkrętarki
Groty
1H290479
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
Wera Kraftform Kompakt VDE 60 iS 0,8 x 4,0 x 157 mm TIE
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
1H290479
Rozmiar końcówki (mm)
L (mm)
System przykręcania
Gniazdo na śrubę
Całkowita długość (mm)
157
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Tak
Szerokość ostrza (mm)
4
Grubość ostrza (mm)
0.8
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 5
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Rozmiar końcówki (mm)
0.8
L (mm)
157
System przykręcania
Gniazdo na śrubę
Całkowita długość (mm)
157
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Tak
Szerokość ostrza (mm)
4
Grubość ostrza (mm)
0.8
Nadaje się do pracy z udarem
Nie
Rozmiar złącza
Inny
Blokada kulkowa
Nie
Z otworem
Nie
Rozmiar połączenia (mm)
0.156
Dwustronne
Nie
Typ głowicy krzyżowej
Nic
Marka
Wera
Type
Interchangeable Bit
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
1H290479
EAN
4013288228499
UBB
500731697784
UNSPSC
27110000
Artykuł producenta nr
05006507001