Groty
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
Wkrętaki, bity & klucze
Wkrętarki
Groty
3B806206
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
Wera Kraftform Kompakt VDE 60 i 1,2 x 6,5 x 157 mm TIE
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
3B806206
Rozmiar końcówki (mm)
L (mm)
System przykręcania
Gniazdo na śrubę
Całkowita długość (mm)
157
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Tak
Szerokość ostrza (mm)
6.5
Grubość ostrza (mm)
1.2
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 5
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Rozmiar końcówki (mm)
1.2
L (mm)
157
System przykręcania
Gniazdo na śrubę
Całkowita długość (mm)
157
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Tak
Szerokość ostrza (mm)
6.5
Grubość ostrza (mm)
1.2
Nadaje się do pracy z udarem
Nie
Rozmiar złącza
1/4 cala
Blokada kulkowa
Nie
Z otworem
Nie
Rozmiar połączenia (mm)
0.25
Dwustronne
Nie
Typ głowicy krzyżowej
Nic
Marka
Wera
Type
Interchangeable Bit
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
3B806206
EAN
4013288228475
UBB
500731697529
UNSPSC
27110000
Artykuł producenta nr
05006505001