Groty
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
Wkrętaki, bity & klucze
Wkrętarki
Groty
5T370119
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
Wera Kraftform Kompakt VDE 60 i 1,0 x 5,5 x 157 mm TIE
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
5T370119
Rozmiar końcówki (mm)
L (mm)
System przykręcania
Gniazdo na śrubę
Całkowita długość (mm)
157
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Tak
Szerokość ostrza (mm)
5.5
Grubość ostrza (mm)
1
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 5
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Rozmiar końcówki (mm)
1
L (mm)
157
System przykręcania
Gniazdo na śrubę
Całkowita długość (mm)
157
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Tak
Szerokość ostrza (mm)
5.5
Grubość ostrza (mm)
1
Nadaje się do pracy z udarem
Nie
Rozmiar złącza
Inny
Blokada kulkowa
Nie
Z otworem
Nie
Rozmiar połączenia (mm)
0.218
Dwustronne
Nie
Typ głowicy krzyżowej
Nic
Type
Interchangeable Bit
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
5T370119
EAN
4013288228468
UBB
500731697453
UNSPSC
27110000
Artykuł producenta nr
05006504001