text.skipToContent text.skipToNavigation
Z przyczyn niezależnych od nas wysyłka zamówień jest obecnie opóźniona. Pracujemy nad jak najszybszym rozwiązaniem sytuacji. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

Wera Kraftform Kompakt VDE 3067 w TORX 30x157mm TIE SB


Numer artykułu 1P990753
L (mm)
System przykręcania Torx
Całkowita długość (mm) 157
Rozmiar (TX) 30
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Tak
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Rozmiar złącza Inny
Pakowane po 5
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

L (mm) 157
System przykręcania Torx
Całkowita długość (mm) 157
Rozmiar (TX) 30
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Tak
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Rozmiar złącza Inny
Blokada kulkowa Nie
Z otworem Nie
Rozmiar połączenia (mm) 9
Dwustronne Nie
Typ głowicy krzyżowej Inny
Marka Wera
Type Interchangeable Torx Bit

Numery artykułów

Numer artykułu 1P990753
EAN 4013288229465
UBB 500731705603
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 05006589001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.