text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Kraftform Kompakt VDE 3060 iS 1.0x5.5x157mm TIE SB


Numer artykułu 5H159947
Rozmiar końcówki (mm)
L (mm)
System przykręcania Gniazdo na śrubę
Całkowita długość (mm) 157
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Tak
Szerokość ostrza (mm) 5.5
Grubość ostrza (mm) 1
Pakowane po 5
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Rozmiar końcówki (mm) 1
L (mm) 157
System przykręcania Gniazdo na śrubę
Całkowita długość (mm) 157
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Tak
Szerokość ostrza (mm) 5.5
Grubość ostrza (mm) 1
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Rozmiar złącza Inny
Blokada kulkowa Nie
Z otworem Nie
Rozmiar połączenia (mm) 9
Dwustronne Nie
Typ głowicy krzyżowej Nic
Marka Wera
Type Interchangeable Bit

Numery artykułów

Numer artykułu 5H159947
EAN 4013288229281
UBB 500731704614
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 05006579001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.