text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Kraftform Kompakt Bit Set PH/Torx 5-Piece


Kraftform Kompakt Stubby magazyn 1, 6 sztuk 2x 851/1 BTZ bity: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm 3x 867/1 BTZ TORX® bity: TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm 1x 800/1 Bity BTZ: 0,8 x 5,5 x 25 mmSzczególnie mały wkrętak do bitów z krótkim mocowaniem bitów do trudno dostępnych miejsc. Zawiera 6 bitów umieszczonych w magazynku w rękojeści. Przy długości całkowitej

Numer artykułu 7K750198
Opakowanie Box
Magnetyczny Tak
Liczba bitów PH (trawersa) 2
Liczba bitów PZ (krzyżak) 0
Liczba bitów Torx 3
Pakowane po 1

Specyfikacje

Opakowanie Box
Magnetyczny Tak
Liczba bitów PH (trawersa) 2
Liczba bitów PZ (krzyżak) 0
Liczba bitów Torx 3
Liczba bitów rowek 1
Całkowita liczba bitów 6
Z uchwytem magnetycznym Tak
Liczba bitów gniazdo sześciokątne 0
Liczba bitów TriWing 0
Liczba bitów z dwoma otworami 0
Z grzechotką do bitów Nie
Liczba bitów kwadrat wewnętrzny (Robertson) 0
Z uchwytem ręcznym Tak
Marka Wera
O (max.) Kraftform Kompakt
Type Bit Set

Opis

Kraftform Kompakt Stubby magazyn 1, 6 sztuk 2x 851/1 BTZ bity: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm 3x 867/1 BTZ TORX® bity: TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm 1x 800/1 Bity BTZ: 0,8 x 5,5 x 25 mmSzczególnie mały wkrętak do bitów z krótkim mocowaniem bitów do trudno dostępnych miejsc. Zawiera 6 bitów umieszczonych w magazynku w rękojeści. Przy długości całkowitej wynoszącej zaledwie 65 mm, Kraftform Kompakt Stubby to prawdziwy mini warsztat do wkręcania. Silny magnes stały w mocowaniu bitów zapewnia ich pewne trzymanie. Dwukomponentowa rękojeść z praktycznym połączeniem twardych i miękkich stref umożliwia pewny chwyt i precyzyjną pracę. Wyszukiwarka narzędzi Take it easy: Z oznaczeniem rozmiaru i kolorowym kodowaniem według wyjścia, aby łatwo znaleźć wymagany bit.

Numery artykułów

Numer artykułu 7K750198
EAN 4013288217769
UBB 500583180939
UNSPSC 27112814
Artykuł producenta nr 05008873001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.