Groty
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
Wkrętaki, bity & klucze
Wkrętarki
Groty
7V055890
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
Wera Kraftform Compact VDE 60 w 0,8x4,0x157 mm TIE SB
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
7V055890
Rozmiar końcówki (mm)
L (mm)
System przykręcania
Gniazdo na śrubę
Całkowita długość (mm)
157
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Tak
Szerokość ostrza (mm)
4
Grubość ostrza (mm)
0.8
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 5
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Rozmiar końcówki (mm)
0.8
L (mm)
157
System przykręcania
Gniazdo na śrubę
Całkowita długość (mm)
157
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Tak
Szerokość ostrza (mm)
4
Grubość ostrza (mm)
0.8
Nadaje się do pracy z udarem
Nie
Rozmiar złącza
Inny
Blokada kulkowa
Nie
Z otworem
Nie
Rozmiar połączenia (mm)
9
Dwustronne
Nie
Typ głowicy krzyżowej
Nic
Type
Interchangeable Bit
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
7V055890
EAN
4013288229014
UBB
500731702063
UNSPSC
27110000
Artykuł producenta nr
05006553001