text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Kraftform 2go VDE Zestaw wkrętaków płaskich/Phillips/Pozidriv/Torx 11-częściowy


Kraftform 2go 100, 11 sztuk 1x Wera 2go 4 Kołczan narzędzi: 165 x 105 mm 2x 162 i PH VDE Wkrętak izolowany do wkrętów krzyżakowych: PH 1x80 mm, PH 2x100 mm 2x 165 i PZ Wkrętak izolowany VDE do wkrętów Pozidriv: PZ 1x80 mm, PZ 2x100 mm 3x 167 i Wkrętak izolowany VDE do wkrętów TORX®: TX 10x80 mm, TX 15x80 mm, TX 20x80 mm 3x 160 i Wkrętak izolowany VDE do

Numer artykułu 0H612031
Izolowany Tak
Opakowanie Plecak
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Tak
Zestaw mechanika grzewczego + sanitarnego Nie
Zestaw elektryka Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Tak
Opakowanie Plecak
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Tak
Zestaw mechanika grzewczego + sanitarnego Nie
Zestaw elektryka Tak
Liczba wierteł prowadzących 0
Liczba kluczy widełkowych 0
Liczba wierteł do drewna 0
Liczba wierteł spiralnych HSS 0
Liczba przecinaków do kabli 0
Liczba narzędzi koncentrycznych 0
Liczba wkrętaków krzyżowych PH 2
Liczba wkrętaków krzyżowych PZ 2
Liczba pił do otworów 0
Liczba narzędzi do wykańczania kabli światłowodowych 0
Liczba wierteł rdzeniowych do krawędzi otworów 0
Liczba kluczy oczkowych 0
Liczba wkrętaków płaskich 4
Liczba wkładek nasadowych 0
Liczba kluczy nasadowych 0
Liczba kluczy płaskich 0
Liczba wierteł do kamienia 0
Liczba wierteł stopniowych 0
Liczba wkrętaków Torx 3
Całkowita liczba narzędzi 13
Liczba pilników 0
Liczba narzędzi pomiarowych 0
Konstrukcja uchwytu Inny
Liczba szczypiec 0
Liczba kluczy płasko-oczkowych 0
Liczba kluczy sześciokątnych 0
Liczba kluczy nastawnych 0
Liczba wkładek do bitów 0
Liczba narzędzi testujących 0
Liczba grzechotek 0
Liczba prętów tommy 0
Liczba dłut i stempli 0
Liczba młotków 0
Liczba narzędzi wielofunkcyjnych 0
Liczba pił 0
Marka Wera
O (max.) Kraftform 2go

Opis

Kraftform 2go 100, 11 sztuk 1x Wera 2go 4 Kołczan narzędzi: 165 x 105 mm 2x 162 i PH VDE Wkrętak izolowany do wkrętów krzyżakowych: PH 1x80 mm, PH 2x100 mm 2x 165 i PZ Wkrętak izolowany VDE do wkrętów Pozidriv: PZ 1x80 mm, PZ 2x100 mm 3x 167 i Wkrętak izolowany VDE do wkrętów TORX®: TX 10x80 mm, TX 15x80 mm, TX 20x80 mm 3x 160 i Wkrętak izolowany VDE do wkrętów z rowkiem: 0,4x2,5x80 mm, 0,8x4x150 mm, 1x5,5x200 mm 1x 160 iS Wkrętak izolowany VDE o zmniejszonej średnicy grotu do wkrętów z rowkiem: 0,6 x 3. 5 x 100 mm 1x taśma rzepowa 120: 120 x 50 mm11 wkrętaków Kraftform z izolacją VDE, z ",Take it easy", Toolfinder, w kołczanie Wera 2go 4, jest wyposażony w regulowany element oddzielający do indywidualnego podziału.

Numery artykułów

Numer artykułu 0H612031
EAN 4013288187826
UBB 500673268552
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 05004310001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.