text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Wera Kompakt 60 Zestaw bitów Hex/SL/PH/Torx-Plus/Hex-Plus/Square-Plus w etui 17 szt.


Kraftform Kompakt 60 Imperial, 17 elementów 1x 816 R Wkrętak do bitów z uchwytem szybkomocującym Rapidaptor: 1/4", x 119 mm 3x 851/4 Z bity: PH 1x89 mm, PH 2x89 mm, PH 3x89 mm 5x 867/4 Z Bity TORX® BO z otworem: TX 10x89 mm, TX 15x89 mm, TX 20x89 mm, TX 25x89 mm, TX 30x89 mm 1x 800/4 Z bity: 1 x 5,5 x 89 mm 4x bity 840/4 Z: 3/32",x89 mm, 1/8",x89 mm, 5/32",x89 mm, 3/16",x89 mm 3x 868/4 Bity Square-Plus: # 1x89 mm, # 2x89 mm, # 3x89 mm 1x Pasek mocujący Hook and Loop 70: 50 x 70 mmSaszetka z bitami o długości 89 mm. W zestawie z uchwytem Kraftform (816 R) z uchwytem szybkomocującym Rapidaptor i wielokomponentową rękojeścią Kraftform zapewniającą pracę bez zmęczenia. Kraftform Plus: Twarde strefy chwytania zapewniają wysokie prędkości robocze, a miękkie strefy zapewniają przenoszenie wysokiego momentu obrotowego. Nadaje się zarówno do pracy z narzędziami ręcznymi, jak i elektronarzędziami, 17-częściowy.

Numer artykułu 1P346617
Opakowanie Plecak
Liczba bitów PH (trawersa) 3
Liczba bitów PZ (krzyżak) 0
Liczba bitów Torx 0
Liczba bitów rowek 1
Pakowane po 1

Specyfikacje

Opakowanie Plecak
Liczba bitów PH (trawersa) 3
Liczba bitów PZ (krzyżak) 0
Liczba bitów Torx 0
Liczba bitów rowek 1
Całkowita liczba bitów 16
Z uchwytem magnetycznym Nie
Liczba bitów gniazdo sześciokątne 4
Liczba bitów TriWing 0
Liczba bitów z dwoma otworami 0
Z grzechotką do bitów Nie
Liczba bitów kwadrat wewnętrzny (Robertson) 0
Z uchwytem ręcznym Tak
Marka Wera
Kod towaru 82079030
O (max.) Kraftform Kompakt 60

Opis

Kraftform Kompakt 60 Imperial, 17 elementów 1x 816 R Wkrętak do bitów z uchwytem szybkomocującym Rapidaptor: 1/4", x 119 mm 3x 851/4 Z bity: PH 1x89 mm, PH 2x89 mm, PH 3x89 mm 5x 867/4 Z Bity TORX® BO z otworem: TX 10x89 mm, TX 15x89 mm, TX 20x89 mm, TX 25x89 mm, TX 30x89 mm 1x 800/4 Z bity: 1 x 5,5 x 89 mm 4x bity 840/4 Z: 3/32",x89 mm, 1/8",x89 mm, 5/32",x89 mm, 3/16",x89 mm 3x 868/4 Bity Square-Plus: # 1x89 mm, # 2x89 mm, # 3x89 mm 1x Pasek mocujący Hook and Loop 70: 50 x 70 mmSaszetka z bitami o długości 89 mm. W zestawie z uchwytem Kraftform (816 R) z uchwytem szybkomocującym Rapidaptor i wielokomponentową rękojeścią Kraftform zapewniającą pracę bez zmęczenia. Kraftform Plus: Twarde strefy chwytania zapewniają wysokie prędkości robocze, a miękkie strefy zapewniają przenoszenie wysokiego momentu obrotowego. Nadaje się zarówno do pracy z narzędziami ręcznymi, jak i elektronarzędziami, 17-częściowy.

Numery artykułów

Numer artykułu 1P346617
EAN 4013288156037
UBB 500643547283
UNSPSC 27112836
Artykuł producenta nr 05051042001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.