text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Kompakt 40 Zestaw bitów sześciokątnych/głębokich/Phillips/Pozidriv w etui 7-częściowy


Kraftform Kompakt 40, 7 części 1x 816 R Wkrętak do wkręcania z uchwytem szybkomocującym Rapidaptor: 1/4", x 119 mm 2x 851/4 Z bity: PH 1x89 mm, PH 2x89 mm 2x 855/4 Bity Z: PZ 1x89 mm, PZ 2x89 mm 2x 800/4 Końcówki Z: 1x5,5x89 mm, 1,2x6,5x89 mm 1x pasek mocujący Hook and Loop Strip 70: 50 x 70 mmSaszetka z końcówkami o długości 89 mm. Zawiera uchwyt Kraftform 816 R z uchwytem szybkomocującym Rapidaptor i wielokomponentową rękojeścią Kraftform zapewniającą pracę bez zmęczenia.

Article number 1E889956
Opakowanie Plecak
Liczba bitów PH (trawersa) 2
Liczba bitów PZ (krzyżak) 2
Liczba bitów Torx 0
Liczba bitów rowek 2
Packed per 1

Specifications

Opakowanie Plecak
Liczba bitów PH (trawersa) 2
Liczba bitów PZ (krzyżak) 2
Liczba bitów Torx 0
Liczba bitów rowek 2
Całkowita liczba bitów 6
Z uchwytem magnetycznym Nie
Liczba bitów gniazdo sześciokątne 0
Liczba bitów TriWing 0
Liczba bitów z dwoma otworami 0
Z grzechotką do bitów Nie
Liczba bitów kwadrat wewnętrzny (Robertson) 0
Z uchwytem ręcznym Tak
Marka Wera
Kod towaru 82079030
O (max.) Kraftform Kompakt 40

Description

Kraftform Kompakt 40, 7 części 1x 816 R Wkrętak do wkręcania z uchwytem szybkomocującym Rapidaptor: 1/4", x 119 mm 2x 851/4 Z bity: PH 1x89 mm, PH 2x89 mm 2x 855/4 Bity Z: PZ 1x89 mm, PZ 2x89 mm 2x 800/4 Końcówki Z: 1x5,5x89 mm, 1,2x6,5x89 mm 1x pasek mocujący Hook and Loop Strip 70: 50 x 70 mmSaszetka z końcówkami o długości 89 mm. Zawiera uchwyt Kraftform 816 R z uchwytem szybkomocującym Rapidaptor i wielokomponentową rękojeścią Kraftform zapewniającą pracę bez zmęczenia.

Article numbers

Article number 1E889956
EAN 4013288096319
UBB 500643546293
UNSPSC 27112836
Manufacturer article nr  05059298001
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.