text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Kompakt 28 Sleuf-/Pijl/Pozidriv bitset in etui 2-delig


Kraftform Kompakt 28 z etui, 6 sztuk 2x 851/1 Z bity: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm 2x 855/1 końcówki Z: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm 2x 800/1 Końcówki Z: 1x5,5x25 mm, 1,2x6,5x25 mm 1x taśma mocująca Hook and Loop 70: 50 x 70 mmKompaktowe narzędzia firmy Wera z wielokomponentową rękojeścią Kraftform zapewniającą dużą szybkość pracy i wyjątkowo ergonomiczne wkręcanie

Artikelnummer 0H283356
Verpakking Zak
Aantal bits PH (kruiskop) 2
Aantal bits PZ (kruiskop) 2
Aantal bits Torx 0
Aantal bits sleuf 2
Verpakt per 1

Specificaties

Verpakking Zak
Aantal bits PH (kruiskop) 2
Aantal bits PZ (kruiskop) 2
Aantal bits Torx 0
Aantal bits sleuf 2
Aantal bits totaal 6
Met magneethouder Ja
Aantal bits binnenzeskant 0
Aantal bits TriWing 0
Aantal bits tweegats 0
Met bitratel Nee
Aantal bits binnenvierkant 0
Met handgreep Ja
Merk Wera
Model Kraftform Kompakt 28 ETUI

Omschrijving

Kraftform Kompakt 28 z etui, 6 sztuk 2x 851/1 Z bity: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm 2x 855/1 końcówki Z: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm 2x 800/1 Końcówki Z: 1x5,5x25 mm, 1,2x6,5x25 mm 1x taśma mocująca Hook and Loop 70: 50 x 70 mmKompaktowe narzędzia firmy Wera z wielokomponentową rękojeścią Kraftform zapewniającą dużą szybkość pracy i wyjątkowo ergonomiczne wkręcanie. Zintegrowany z rękojeścią magazynek na 6 bitów. Grot bagnetowy można wysunąć w celu wkręcania w ciasnych miejscach. Silny magnes trwały gwarantuje dokładne mocowanie bitów.

Artikelnummers

Artikelnummer 0H283356
EAN 4013288175373
UBB 500643546038
UNSPSC 27112836
Fabrikant artikelnummer 05134491001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.