Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04.
Kraftform Kompakt 26 z etui, 7 sztuk 1x 889/4 R Uniwersalny uchwyt do bitów Rapidaptor: 1/4", x 100 mm 2x 851/1 Z bity: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm 2x 800/1 Bity Z: 1x5,5x25 mm, 1,2x6,5x25 mm 2x 868/1 Z Bity Square-Plus: # 1x25 mm, # 2x25 mm 1x Hook and Loop Fastener Strip 70: 50 x 70 mmKompaktowe narzędzia Wera umożliwiają jednoczesną pracę ręczną i z użyciem elektronarzędzi. System rękojeści/wymiennych ostrzy w kompaktowej konstrukcji z różnymi końcówkami ostrzy w najmniejszej przestrzeni sprawia, że użytkownik jest bardziej mobilny i elastyczny. Nadaje się do bitów z łbem sześciokątnym zgodnie z normą DIN ISO 1173-C 6.3 i E 6.3 (ISO 1173) oraz łączników Wera serii 1 i 4. W zestawie z adapterem, bagnetem i technologią Rapidaptor. Rękojeść Kraftform z funkcją antypoślizgową, wielokomponentowa dla szczególnie ergonomicznego wkręcania. Zintegrowany magazynek do przechowywania bitów. Teleskopowy grot bagnetowy, który można opuścić do rękojeści, wraz z uchwytem szybkomocującym umożliwia szybką pracę ręczną nawet w ciasnych sytuacjach montażowych, gdy grot jest schowany. Ostrze można wysunąć, po prostu uruchamiając tuleję blokującą. Uchwyt bagnetowy może być wtedy używany jako pełnoprawny wkrętak. Grot bagnetowy można wyjąć i użyć jako adaptera do elektronarzędzi, ale można go również ponownie wsunąć do pierwotnej pozycji. W zestawie praktyczne etui na pasek.