text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Kompakt 20 A Zestaw bitów sześciokątnych / rowkowanych / Phillips / Pozidriv w etui 1/4” Hex 7-częściowy


Kraftform Kompakt 20 A, 7 sztuk 1x 889/4 R Uniwersalny uchwyt do bitów Rapidaptor: 1/4", x 100 mm 2x 851/1 Z bity: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm 2x 855/1 Bity Z: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm 2x 800/1 Bity Z: 1x5,5x25 mm, 1,2x6,5x25 mmKompaktowe narzędzia Wera umożliwiają jednoczesną pracę zarówno ręczną, jak i z użyciem elektronarzędzi. System rękojeści/wymiennych g

Numer artykułu 3L546463
Opakowanie Inny
Liczba bitów PH (trawersa) 2
Liczba bitów PZ (krzyżak) 2
Liczba bitów Torx 0
Liczba bitów rowek 2
Pakowane po 1

Specyfikacje

Opakowanie Inny
Liczba bitów PH (trawersa) 2
Liczba bitów PZ (krzyżak) 2
Liczba bitów Torx 0
Liczba bitów rowek 2
Całkowita liczba bitów 6
Z uchwytem magnetycznym Nie
Liczba bitów gniazdo sześciokątne 0
Liczba bitów TriWing 0
Liczba bitów z dwoma otworami 0
Z grzechotką do bitów Nie
Liczba bitów kwadrat wewnętrzny (Robertson) 0
Z uchwytem ręcznym Tak
Marka Wera
O (max.) Kraftform Kompakt 20A

Opis

Kraftform Kompakt 20 A, 7 sztuk 1x 889/4 R Uniwersalny uchwyt do bitów Rapidaptor: 1/4", x 100 mm 2x 851/1 Z bity: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm 2x 855/1 Bity Z: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm 2x 800/1 Bity Z: 1x5,5x25 mm, 1,2x6,5x25 mmKompaktowe narzędzia Wera umożliwiają jednoczesną pracę zarówno ręczną, jak i z użyciem elektronarzędzi. System rękojeści/wymiennych grotów w kompaktowej konstrukcji z różnymi końcówkami grotów w najmniejszej przestrzeni sprawia, że użytkownik jest bardziej mobilny i elastyczny. Nadaje się do bitów z łbem sześciokątnym zgodnie z normą DIN ISO 1173-C 6.3 i E 6.3 (ISO 1173) oraz łączników Wera serii 1 i 4. W zestawie z adapterem, bagnetem i technologią Rapidaptor. Rękojeść Kraftform z funkcją antypoślizgową, wielokomponentowa dla szczególnie ergonomicznego wkręcania. Zintegrowany magazynek do przechowywania bitów. W ten sposób zestaw zastępuje 6-częściowy zestaw wkrętaków i redukuje wymagane wyposażenie do minimum. Teleskopowy grot bagnetowy - opuszczany do rękojeści - wraz z uchwytem szybkomocującym umożliwia szybką pracę ręczną nawet w ciasnych sytuacjach montażowych, gdy grot jest schowany. Ostrze można wysunąć, po prostu uruchamiając tuleję blokującą. Uchwyt bagnetowy może być wtedy używany jako pełnoprawny wkrętak. Grot bagnetowy można wyjąć i użyć jako adaptera do elektronarzędzi, ale można go również ponownie wsunąć do pierwotnej pozycji.

Numery artykułów

Numer artykułu 3L546463
EAN 4013288100528
UBB 500643544629
UNSPSC 27112836
Artykuł producenta nr 05051019001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.