text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Końcówka nasadowa 8790 HMA HF klucz sześciokątny 1/4 cala szerokość 5 mm długość 23 mm


8790 HMA HF Nasadka Zyklop z napędem 1/4", z funkcją przytrzymywania, 5 x 23 mmNasadka Zyklop z napędem 1/4", z funkcją przytrzymywania do wyjątkowo wygodnego wkręcania przy zmniejszonym ryzyku zgubienia śruby podczas przenoszenia na obrabiany przedmiot. ",Take it easy", Tool Finder z kodowaniem kolorystycznym według rozmiaru - dla łatwego i szybkiego d

Numer artykułu 1C568843
Ochrona powierzchni Inny
Szerokość klucza (mm) 5
Długość (mm) 23
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 1/4 cala
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Inny
Szerokość klucza (mm) 5
Długość (mm) 23
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 1/4 cala
Magnetyczny Nie
Podwójna wkładka sześciokątna Nie
Dla wkrętarki udarowej Nie
Testowane przez VDE Nie
Marka Wera
Type Zyklop Socket

Opis

8790 HMA HF Nasadka Zyklop z napędem 1/4", z funkcją przytrzymywania, 5 x 23 mmNasadka Zyklop z napędem 1/4", z funkcją przytrzymywania do wyjątkowo wygodnego wkręcania przy zmniejszonym ryzyku zgubienia śruby podczas przenoszenia na obrabiany przedmiot. ",Take it easy", Tool Finder z kodowaniem kolorystycznym według rozmiaru - dla łatwego i szybkiego dostępu do wymaganego narzędzia. Dobry uchwyt umożliwia łatwe chwytanie nawet tłustymi dłońmi. Kulkowy rowek oporowy, do śrub z łbem sześciokątnym i nakrętek, stal chromowo-wanadowa, chromowana matowo.

Numery artykułów

Numer artykułu 1C568843
EAN 4013288185655
UBB 500678958264
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 05003719001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.