text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Końcówka nasadowa 8767 A HF TORX® 1/4 cala T40 długość 28 mm


8767 A Gniazdo bitów HF TORX® Zyklop z funkcją przytrzymywania, napęd 1/4",, TX 40 x 28 mmGniazdo bitów z napędem 1/4", i funkcją przytrzymywania zapewnia wyjątkowo wygodne wkręcanie przy zmniejszonym ryzyku zgubienia śruby podczas wprowadzania jej do elementu obrabianego. Z wyszukiwarką narzędzi ",Take it easy", z kodowaniem kolorystycznym według rozmi

Numer artykułu 8O900280
Konstrukcja Do śrub wpuszczanych Torx
Całkowita długość (mm) 28
Średnica 12.5
Rozmiar (TX) 40
Długość ostrza (mm) 11
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Do śrub wpuszczanych Torx
Całkowita długość (mm) 28
Średnica 12.5
Rozmiar (TX) 40
Długość ostrza (mm) 11
Rozmiar złącza 1/4 cala
Z otworem Nie
Rozmiar połączenia (mm) 6.35
Marka Wera
O (max.) 8767 A HF TORX
Type Zyklop Torx Bit Socket

Opis

8767 A Gniazdo bitów HF TORX® Zyklop z funkcją przytrzymywania, napęd 1/4",, TX 40 x 28 mmGniazdo bitów z napędem 1/4", i funkcją przytrzymywania zapewnia wyjątkowo wygodne wkręcanie przy zmniejszonym ryzyku zgubienia śruby podczas wprowadzania jej do elementu obrabianego. Z wyszukiwarką narzędzi ",Take it easy", z kodowaniem kolorystycznym według rozmiaru - dla szybkiej i łatwej identyfikacji wymaganego narzędzia .

Numery artykułów

Numer artykułu 8O900280
EAN 4013288186935
UBB 500678962043
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 05003371001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.