text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Końcówka nasadowa 8740 C HF 1/2 cala szerokość klucza 8 mm długość 140 mm


8740 C HF Zyklop nasadka do bitów z napędem 1/2", z funkcją przytrzymywania, 8 x 140 mmNasadka do bitów z napędem 1/2", i funkcją przytrzymywania do wyjątkowo wygodnego wkręcania przy zmniejszonym ryzyku zgubienia śruby podczas wprowadzania jej do elementu obrabianego. Z wyszukiwarką narzędzi ",Take it easy", z kodowaniem kolorystycznym według rozmiaru

Numer artykułu 8I514869
Średnica 23.5
Długość (mm) 140
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Długość ostrza (mm) 101.5
Rozmiar złącza 1/2 cala
Pakowane po 1

Specyfikacje

Średnica 23.5
Długość (mm) 140
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Długość ostrza (mm) 101.5
Rozmiar złącza 1/2 cala
Wymiar (mm) 8
Rozmiar połączenia (mm) 12.7
Testowane przez VDE Nie
Marka Wera
O (max.) 8740 C HF
Type Zyklop Bit Socket

Opis

8740 C HF Zyklop nasadka do bitów z napędem 1/2", z funkcją przytrzymywania, 8 x 140 mmNasadka do bitów z napędem 1/2", i funkcją przytrzymywania do wyjątkowo wygodnego wkręcania przy zmniejszonym ryzyku zgubienia śruby podczas wprowadzania jej do elementu obrabianego. Z wyszukiwarką narzędzi ",Take it easy", z kodowaniem kolorystycznym według rozmiaru - do szybkiej i łatwej identyfikacji wymaganego narzędzia .

Numery artykułów

Numer artykułu 8I514869
EAN 4013288183521
UBB 500643584062
UNSPSC 27111704
Artykuł producenta nr 05003844001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.