text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Wera Końcówka nasadowa 8740 C HF 1/2 cala szerokość klucza 7 mm długość 60 mm


Numer artykułu 5K555363
Średnica 23.5
Długość (mm) 60
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Długość ostrza (mm) 21.5
Rozmiar złącza 1/2 cala
Wymiar (mm) 7
Rozmiar połączenia (mm) 12.7
Pakowane po 1

Specyfikacje

Średnica 23.5
Długość (mm) 60
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Długość ostrza (mm) 21.5
Rozmiar złącza 1/2 cala
Wymiar (mm) 7
Rozmiar połączenia (mm) 12.7
Testowane przez VDE Nie
Marka Wera
Kod towaru 82079030
O (max.) 8740 C HF
Type Zyklop Bit Socket

Numery artykułów

Numer artykułu 5K555363
EAN 4013288183248
UBB 500643581662
UNSPSC 27111704
Artykuł producenta nr 05003823001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.