text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Końcówka nasadowa 8740 C HF 1/2 cala szerokość klucza 4 mm długość 60 mm

Numer artykułu 1X336246
Średnica 21
Długość (m) 60
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Długość ostrza (mm) 21.5
Rozmiar złącza 1/2 cala

Specyfikacje

Średnica 21
Długość (m) 60
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Długość ostrza (mm) 21.5
Rozmiar złącza 1/2 cala
Wymiar (mm) 4
Rozmiar połączenia (mm) 12.7
Testowane przez VDE Nie
Marka Wera
Kod towaru 82079030
O (max.) 8740 C HF
Type Zyklop Bit Socket

Opis

8740 C HF Gniazdo bitów Zyklop z napędem 1/2", z funkcją przytrzymywania, 4 x 60 mmGniazdo bitów z napędem 1/2", i funkcją przytrzymywania zapewnia wyjątkowo wygodne wkręcanie przy zmniejszonym ryzyku zgubienia śruby podczas wprowadzania jej do elementu obrabianego. Z wyszukiwarką narzędzi ",Take it easy", z kodowaniem kolorystycznym według rozmiaru - do szybkiej i łatwej identyfikacji wymaganego narzędzia .

Numery artykułów

Numer artykułu 1X336246
EAN 4013288183217
UBB 500643581092
UNSPSC 27111704
Artykuł producenta nr 05003820001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.