text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Końcówka nasadowa 8740 A HF 1/4 cala szerokość klucza 4 mm długość 28 mm


8740 A HF Zyklop nasadka do bitów z funkcją przytrzymywania, napęd 1/4",, 4 x 28 mmNasadka do bitów z napędem 1/4", i funkcją przytrzymywania zapewnia wyjątkowo wygodne wkręcanie przy zmniejszonym ryzyku zgubienia śruby podczas wprowadzania jej do elementu obrabianego. Z wyszukiwarką narzędzi ",Take it easy", z kodowaniem kolorystycznym według rozmiaru

Numer artykułu 1K292702
Średnica 12.5
Długość (mm) 28
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Długość ostrza (mm) 11
Rozmiar złącza 1/4 cala
Pakowane po 1

Specyfikacje

Średnica 12.5
Długość (mm) 28
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Długość ostrza (mm) 11
Rozmiar złącza 1/4 cala
Wymiar (mm) 4
Rozmiar połączenia (mm) 6.35
Testowane przez VDE Nie
Marka Wera
O (max.) 8740 A HF
Type Zyklop Bit Socket

Opis

8740 A HF Zyklop nasadka do bitów z funkcją przytrzymywania, napęd 1/4",, 4 x 28 mmNasadka do bitów z napędem 1/4", i funkcją przytrzymywania zapewnia wyjątkowo wygodne wkręcanie przy zmniejszonym ryzyku zgubienia śruby podczas wprowadzania jej do elementu obrabianego. Z wyszukiwarką narzędzi ",Take it easy", z kodowaniem kolorystycznym według rozmiaru - do szybkiej i łatwej identyfikacji wymaganego narzędzia .

Numery artykułów

Numer artykułu 1K292702
EAN 4013288187178
UBB 500678963603
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 05003333001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.