text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Końcówka nasadowa 8740 A HF 1/4 cala szerokość klucza 3 mm długość 28 mm


8740 A Nasadka Zyklop HF z funkcją przytrzymywania, napęd 1/4",, 3 x 28 mmNasadka z napędem 1/4", i funkcją przytrzymywania zapewnia wyjątkowo wygodne wkręcanie przy zmniejszonym ryzyku zgubienia śruby podczas wprowadzania jej do elementu obrabianego. Z wyszukiwarką narzędzi ",Take it easy", z kodowaniem kolorystycznym według rozmiaru - do szybkiej i ła

Numer artykułu 8B361349
Średnica 12.5
Długość (mm) 28
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Długość ostrza (mm) 11
Rozmiar złącza 1/4 cala
Pakowane po 1

Specyfikacje

Średnica 12.5
Długość (mm) 28
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Długość ostrza (mm) 11
Rozmiar złącza 1/4 cala
Wymiar (mm) 3
Rozmiar połączenia (mm) 6.35
Testowane przez VDE Nie
Marka Wera
O (max.) 8740 A HF
Type Zyklop Bit Socket

Opis

8740 A Nasadka Zyklop HF z funkcją przytrzymywania, napęd 1/4",, 3 x 28 mmNasadka z napędem 1/4", i funkcją przytrzymywania zapewnia wyjątkowo wygodne wkręcanie przy zmniejszonym ryzyku zgubienia śruby podczas wprowadzania jej do elementu obrabianego. Z wyszukiwarką narzędzi ",Take it easy", z kodowaniem kolorystycznym według rozmiaru - do szybkiej i łatwej identyfikacji wymaganego narzędzia .

Numery artykułów

Numer artykułu 8B361349
EAN 4013288187123
UBB 500678963454
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 05003332001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.