text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Klucz sześciokątny 967 XL TORX® TX 10 x 112


967 XL Klucz trzpieniowy TORX®, długi, TX 10 x 112 mmWysokiej jakości klucz trzpieniowy do wkrętów TORX®. Obróbka powierzchni BlackLaser zapewnia wyjątkową ochronę powierzchni, nawet przed korozją, i długą żywotność. Narzędzia są szybko dostępne dzięki wygrawerowanym laserowo i tym samym odpornym na zużycie oznaczeniom rozmiaru na kluczach L.

Numer artykułu 7H896793
Izolowany Nie
Rozmiar (TX) 10
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z otworem Nie
Testowane przez VDE Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Nie
Rozmiar (TX) 10
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z otworem Nie
Testowane przez VDE Nie
Marka Wera
O (max.) 967 XL
Type Torx L-Key

Opis

967 XL Klucz trzpieniowy TORX®, długi, TX 10 x 112 mmWysokiej jakości klucz trzpieniowy do wkrętów TORX®. Obróbka powierzchni BlackLaser zapewnia wyjątkową ochronę powierzchni, nawet przed korozją, i długą żywotność. Narzędzia są szybko dostępne dzięki wygrawerowanym laserowo i tym samym odpornym na zużycie oznaczeniom rozmiaru na kluczach L.

Numery artykułów

Numer artykułu 7H896793
EAN 4013288194077
UBB 500686616490
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 05024463001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.