text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Klucz sześciokątny 967 XL HF TORX® TX 9 x 101


967 XL HF Klucz trzpieniowy TORX® z funkcją przytrzymywania, długi, TX 9 x 101 mmWysokiej jakości klucz trzpieniowy do wkrętów TORX®. Z funkcją przytrzymywania (HF) na długim ramieniu, aby bezpiecznie przytrzymać śrubę na narzędziu. W zestawie z bardzo długim ramieniem. Obróbka powierzchni BlackLaser zapewnia wyjątkową ochronę powierzchni, nawet przed k

Numer artykułu 2Z306798
Izolowany Nie
Rozmiar (TX) 9
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z otworem Nie
Testowane przez VDE Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Nie
Rozmiar (TX) 9
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z otworem Nie
Testowane przez VDE Nie
Marka Wera
O (max.) 967 XL
Type HF Torx L-Key

Opis

967 XL HF Klucz trzpieniowy TORX® z funkcją przytrzymywania, długi, TX 9 x 101 mmWysokiej jakości klucz trzpieniowy do wkrętów TORX®. Z funkcją przytrzymywania (HF) na długim ramieniu, aby bezpiecznie przytrzymać śrubę na narzędziu. W zestawie z bardzo długim ramieniem. Obróbka powierzchni BlackLaser zapewnia wyjątkową ochronę powierzchni, nawet przed korozją, i długą żywotność. Narzędzia są szybko dostępne dzięki wygrawerowanym laserowo i tym samym odpornym na zużycie oznaczeniom rozmiaru na kluczach L.

Numery artykułów

Numer artykułu 2Z306798
EAN 4013288193681
UBB 500686614412
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 05024452001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.