text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Klucz sześciokątny 967 XL HF TORX® TX 27 x 172


967 XL HF Klucz trzpieniowy TORX® z funkcją przytrzymywania, długi, TX 27 x 172 mmWysokiej jakości klucz trzpieniowy do wkrętów TORX®. Z funkcją przytrzymywania (HF) na długim ramieniu, aby bezpiecznie przytrzymać śrubę na narzędziu. W zestawie z bardzo długim ramieniem. Obróbka powierzchni BlackLaser zapewnia wyjątkową ochronę powierzchni, nawet przed

Numer artykułu 1M843478
Izolowany Nie
Rozmiar (TX) 27
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z otworem Nie
Testowane przez VDE Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Nie
Rozmiar (TX) 27
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z otworem Nie
Testowane przez VDE Nie
Marka Wera
O (max.) 967 XL
Type HF Torx L-Key

Opis

967 XL HF Klucz trzpieniowy TORX® z funkcją przytrzymywania, długi, TX 27 x 172 mmWysokiej jakości klucz trzpieniowy do wkrętów TORX®. Z funkcją przytrzymywania (HF) na długim ramieniu, aby bezpiecznie przytrzymać śrubę na narzędziu. W zestawie z bardzo długim ramieniem. Obróbka powierzchni BlackLaser zapewnia wyjątkową ochronę powierzchni, nawet przed korozją, i długą żywotność. Narzędzia są szybko dostępne dzięki wygrawerowanym laserowo i tym samym odpornym na zużycie oznaczeniom rozmiaru na kluczach L.

Numery artykułów

Numer artykułu 1M843478
EAN 4013288193735
UBB 500686615401
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 05024457001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.