text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Klucz sześciokątny 967 SXL TORX® Multicolour TX 9 x 101


967 SXL Klucz trzpieniowy TORX® wielokolorowy, długi, TX 9 x 101 mmWera klucz trzpieniowy z tuleją chroniącą palce, ergonomiczny i wygodny do trzymania nawet w niskich temperaturach. Obróbka powierzchni BlackLaser zapewnia doskonałą ochronę powierzchni, nawet przed korozją, oraz długą trwałość. Laserowe, a tym samym odporne na ścieranie oznaczenie rozmi

Numer artykułu 7P791291
Izolowany Nie
Rozmiar (TX) 9
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z otworem Nie
Testowane przez VDE Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Nie
Rozmiar (TX) 9
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z otworem Nie
Testowane przez VDE Nie
Marka Wera
O (max.) 967 SXL
Type Torx L-Key

Opis

967 SXL Klucz trzpieniowy TORX® wielokolorowy, długi, TX 9 x 101 mmWera klucz trzpieniowy z tuleją chroniącą palce, ergonomiczny i wygodny do trzymania nawet w niskich temperaturach. Obróbka powierzchni BlackLaser zapewnia doskonałą ochronę powierzchni, nawet przed korozją, oraz długą trwałość. Laserowe, a tym samym odporne na ścieranie oznaczenie rozmiaru na kluczu L zapewnia szybki dostęp.

Numery artykułów

Numer artykułu 7P791291
EAN 4013288194282
UBB 500686613836
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 05024482001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.