text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Klucz sześciokątny 967 SXL TORX® HF Multicolour TX 25 x 154


967 SXL HF Klucz trzpieniowy TORX® wielokolorowy z funkcją przytrzymywania, długi, TX 25 x 154 mmWysokiej jakości klucz trzpieniowy do wkrętów TORX® z otworem. Z funkcją przytrzymywania (HF) na długim ramieniu, aby bezpiecznie przytrzymać śrubę na narzędziu. Obróbka powierzchni BlackLaser zapewnia doskonałą ochronę przed korozją i długą żywotność. ",Tak

Numer artykułu 1W542815
Izolowany Nie
Rozmiar (TX) 25
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z otworem Nie
Testowane przez VDE Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Nie
Rozmiar (TX) 25
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z otworem Nie
Testowane przez VDE Nie
Marka Wera
O (max.) 967 SXL
Type HF Torx L-Key

Opis

967 SXL HF Klucz trzpieniowy TORX® wielokolorowy z funkcją przytrzymywania, długi, TX 25 x 154 mmWysokiej jakości klucz trzpieniowy do wkrętów TORX® z otworem. Z funkcją przytrzymywania (HF) na długim ramieniu, aby bezpiecznie przytrzymać śrubę na narzędziu. Obróbka powierzchni BlackLaser zapewnia doskonałą ochronę przed korozją i długą żywotność. ",Take it easy", Wyszukiwarka narzędzi z kodowaniem kolorystycznym według rozmiaru.

Numery artykułów

Numer artykułu 1W542815
EAN 4013288194190
UBB 500686612846
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 05024476001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.