text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Klucz sześciokątny 967 SPKXL TORX® Multicolour TX 40 x 224


967 SPKXL Klucz trzpieniowy TORX® wielokolorowy, długi, TX 40 x 224 mmKlucz trzpieniowy Wera z tuleją chroniącą palce, ergonomiczny i wygodny do trzymania nawet w niskich temperaturach. Kulka na długim ramieniu umożliwia bezpieczną pracę ze śrubami TORX® nawet w trudnych pozycjach montażowych. Obróbka powierzchni BlackLaser zapewnia doskonałą ochronę po

Numer artykułu 3E854380
Izolowany Nie
Rozmiar (TX) 40
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z otworem Nie
Testowane przez VDE Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Nie
Rozmiar (TX) 40
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z otworem Nie
Testowane przez VDE Nie
Marka Wera
O (max.) 967 SPKXL
Type Torx L-Key

Opis

967 SPKXL Klucz trzpieniowy TORX® wielokolorowy, długi, TX 40 x 224 mmKlucz trzpieniowy Wera z tuleją chroniącą palce, ergonomiczny i wygodny do trzymania nawet w niskich temperaturach. Kulka na długim ramieniu umożliwia bezpieczną pracę ze śrubami TORX® nawet w trudnych pozycjach montażowych. Obróbka powierzchni BlackLaser zapewnia doskonałą ochronę powierzchni, nawet przed korozją, i długą trwałość. Laserowe, a tym samym odporne na ścieranie oznaczenie rozmiaru na kluczu L zapewnia szybki dostęp.

Numery artykułów

Numer artykułu 3E854380
EAN 4013288194350
UBB 500686611699
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 05024489001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.