text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Klucz sześciokątny 967 SL TORX® HF TX 27 x 112


967 SL Klucz trzpieniowy TORX® HF wielokolorowy z funkcją przytrzymywania, TX 27 x 112 mmWysokiej jakości klucz trzpieniowy do wkrętów TORX®. Z funkcją przytrzymywania (HF) na długim ramieniu, aby bezpiecznie przytrzymać śrubę na narzędziu. Obróbka powierzchni BlackLaser zapewnia doskonałą ochronę przed korozją i długą żywotność. ",Take it easy", Tool F

Numer artykułu 4U793404
Izolowany Tak
Rozmiar (TX) 27
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z otworem Nie
Testowane przez VDE Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Tak
Rozmiar (TX) 27
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z otworem Nie
Testowane przez VDE Nie
Marka Wera
O (max.) 967 SL
Type HF Torx L-Key

Opis

967 SL Klucz trzpieniowy TORX® HF wielokolorowy z funkcją przytrzymywania, TX 27 x 112 mmWysokiej jakości klucz trzpieniowy do wkrętów TORX®. Z funkcją przytrzymywania (HF) na długim ramieniu, aby bezpiecznie przytrzymać śrubę na narzędziu. Obróbka powierzchni BlackLaser zapewnia doskonałą ochronę przed korozją i długą żywotność. ",Take it easy", Tool Finder z kodowaniem kolorystycznym według rozmiaru.

Numery artykułów

Numer artykułu 4U793404
EAN 4013288185297
UBB 500668582397
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 05024176001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.