text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Klucz sześciokątny 967 SL TORX® HF TX 25 x 104


967 SL Klucz trzpieniowy TORX® HF wielokolorowy z funkcją przytrzymywania, TX 25 x 104 mmWysokiej jakości klucz trzpieniowy do wkrętów TORX®. Z funkcją przytrzymywania (HF) na długim ramieniu, aby bezpiecznie przytrzymać śrubę na narzędziu. Obróbka powierzchni BlackLaser zapewnia doskonałą ochronę przed korozją i długą żywotność. ",Take it easy", Tool F

Numer artykułu 2I332468
Izolowany Tak
Rozmiar (TX) 25
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z otworem Nie
Testowane przez VDE Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Tak
Rozmiar (TX) 25
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z otworem Nie
Testowane przez VDE Nie
Marka Wera
O (max.) 967 SL
Type HF Torx L-Key

Opis

967 SL Klucz trzpieniowy TORX® HF wielokolorowy z funkcją przytrzymywania, TX 25 x 104 mmWysokiej jakości klucz trzpieniowy do wkrętów TORX®. Z funkcją przytrzymywania (HF) na długim ramieniu, aby bezpiecznie przytrzymać śrubę na narzędziu. Obróbka powierzchni BlackLaser zapewnia doskonałą ochronę przed korozją i długą żywotność. ",Take it easy", Tool Finder z kodowaniem kolorystycznym według rozmiaru.

Numery artykułów

Numer artykułu 2I332468
EAN 4013288185280
UBB 500668582132
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 05024175001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.