text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! Szanowni Klienci, uprzejmie informujemy, że w grudniu zespół Fabory będzie realizował zamówienia do 20.12 br. W dniach 23-31.12 nasza firma będzie miała przerwę świąteczną.

Wera Klucz sześciokątny 967/9 TX XL 1 XL Zestaw 9 szt.


967/9 TX XL 1 Zestaw kluczy trzpieniowych TORX®, długi, 9 sztuk 3x 967 XL Klucz trzpieniowy TORX®, długi: TX 8x90 mm, TX 9x101 mm, TX 10x112 mm 6x 967 PKXL Klucz TORX® L, długi: TX 15x123 mm, TX 20x137 mm, TX 25x154 mm, TX 27x172 mm, TX 30x195 mm, TX 40x224 mmWysokiej jakości zestaw kluczy trzpieniowych do wkrętów TORX®. Częściowo z końcówką kulistą: ko

Numer artykułu 0A563619
Opakowanie Inny
Rozmiar (TX) 40
Zestaw mechanika grzewczego + sanitarnego Nie
Zestaw elektryka Nie
Liczba wierteł prowadzących 0
Pakowane po 1

Specyfikacje

Opakowanie Inny
Rozmiar (TX) 40
Zestaw mechanika grzewczego + sanitarnego Nie
Zestaw elektryka Nie
Liczba wierteł prowadzących 0
Liczba kluczy widełkowych 0
Liczba wierteł do drewna 0
Liczba wierteł spiralnych HSS 0
Liczba przecinaków do kabli 0
Liczba narzędzi koncentrycznych 0
Liczba wkrętaków krzyżowych PH 0
Liczba wkrętaków krzyżowych PZ 0
Liczba pił do otworów 0
Liczba narzędzi do wykańczania kabli światłowodowych 0
Liczba wierteł rdzeniowych do krawędzi otworów 0
Liczba kluczy oczkowych 0
Liczba wkrętaków płaskich 0
Liczba wkładek nasadowych 0
Liczba kluczy nasadowych 0
Liczba kluczy płaskich 0
Liczba wierteł do kamienia 0
Liczba wierteł stopniowych 0
Liczba wkrętaków Torx 0
Całkowita liczba narzędzi 9
Liczba pilników 0
Liczba narzędzi pomiarowych 0
Liczba szczypiec 0
Liczba kluczy płasko-oczkowych 0
Liczba kluczy sześciokątnych 0
Liczba kluczy nastawnych 0
Liczba wkładek do bitów 0
Liczba narzędzi testujących 0
Liczba grzechotek 0
Liczba prętów tommy 0
Liczba dłut i stempli 0
Liczba młotków 0
Liczba narzędzi wielofunkcyjnych 0
Liczba pił 0
Marka Wera

Opis

967/9 TX XL 1 Zestaw kluczy trzpieniowych TORX®, długi, 9 sztuk 3x 967 XL Klucz trzpieniowy TORX®, długi: TX 8x90 mm, TX 9x101 mm, TX 10x112 mm 6x 967 PKXL Klucz TORX® L, długi: TX 15x123 mm, TX 20x137 mm, TX 25x154 mm, TX 27x172 mm, TX 30x195 mm, TX 40x224 mmWysokiej jakości zestaw kluczy trzpieniowych do wkrętów TORX®. Częściowo z końcówką kulistą: końcówka kulista na długim ramieniu umożliwia niezawodną pracę nawet w trudnych sytuacjach montażowych. Obróbka powierzchniowa BlackLaser zapewnia doskonałą ochronę powierzchni, nawet przed korozją, i długą żywotność. Narzędzia są szybko dostępne dzięki wygrawerowanym laserowo, a tym samym odpornym na zużycie oznaczeniom rozmiaru na kluczach L. Praktyczny klips z odpornego na zużycie materiału umożliwia bezpieczne przechowywanie i łatwe wyjmowanie kluczy L.

Numery artykułów

Numer artykułu 0A563619
EAN 4013288193520
UBB 500686616649
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 05024460001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.