text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Klucz sześciokątny 950 SPKS Multicolour 3.0 x 71


950 Klucze trzpieniowe SPKS wielokolorowe, metryczne, 3 x 71 mmWysokiej jakości klucze trzpieniowe Wera z kolorową, wygodną tuleją z tworzywa sztucznego. Oznacza to, że narzędzie jest szybko dostępne, a ergonomiczna i przyjemna w dotyku rękojeść nie męczy dłoni nawet w niskich temperaturach. Klucze trzpieniowe Hex-Plus mają większą powierzchnię styku z

Numer artykułu 5A731309
Całkowita długość (mm)
Konstrukcja Hak
Izolowany Nie
Szerokość klucza (mm) 3
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 71
Konstrukcja Hak
Izolowany Nie
Szerokość klucza (mm) 3
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Model antykradzieżowy Nie
Długość długiej nogi (mm) 71
Z kołkiem Nie
Z otworem Nie
Z głowicą kulową Tak
Długość krótkiej nogi (mm) 21
Testowane przez VDE Nie
Marka Wera
O (max.) 950 SPKS
Type Ball Ended Hex L-Key Wrench

Opis

950 Klucze trzpieniowe SPKS wielokolorowe, metryczne, 3 x 71 mmWysokiej jakości klucze trzpieniowe Wera z kolorową, wygodną tuleją z tworzywa sztucznego. Oznacza to, że narzędzie jest szybko dostępne, a ergonomiczna i przyjemna w dotyku rękojeść nie męczy dłoni nawet w niskich temperaturach. Klucze trzpieniowe Hex-Plus mają większą powierzchnię styku z łbem śruby. Efekt karbowania jest dzięki temu zredukowany do minimum, zniszczenie łba śruby jest prawie wyeliminowane. Kulka na długim ramieniu umożliwia bezpieczną pracę nawet w trudnych pozycjach montażowych. Obróbka powierzchni BlackLaser zapewnia doskonałą ochronę powierzchni, odporność na korozję i długą żywotność. Powlekane laserowo, odporne na ścieranie oznaczenia rozmiarów na kluczach L zapewniają szybki dostęp.

Numery artykułów

Numer artykułu 5A731309
EAN 4013288211941
UBB 500713658325
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 05022672001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.