text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Klucz sześciokątny 950 SPKS Multicolour 2,0 x 56


950 SPKS Klucz trzpieniowy wielokolorowy, metryczny, 2 x 56 mmWysokiej jakości klucze trzpieniowe Wera z kodowaną kolorystycznie, wygodną tuleją z tworzywa sztucznego. Dzięki temu narzędzie jest szybko dostępne, a ergonomiczna i przyjemna w dotyku rękojeść nie męczy dłoni nawet w niskich temperaturach. Klucze trzpieniowe Hex-Plus mają większą powierzchn

Numer artykułu 9T307158
Całkowita długość (mm)
Konstrukcja Hak
Izolowany Nie
Szerokość klucza (mm) 2
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 56
Konstrukcja Hak
Izolowany Nie
Szerokość klucza (mm) 2
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Model antykradzieżowy Nie
Długość długiej nogi (mm) 56
Z kołkiem Nie
Z otworem Nie
Z głowicą kulową Tak
Długość krótkiej nogi (mm) 16
Testowane przez VDE Nie
Marka Wera
O (max.) 950 SPKS
Type Ball Ended Hex L-Key Wrench

Opis

950 SPKS Klucz trzpieniowy wielokolorowy, metryczny, 2 x 56 mmWysokiej jakości klucze trzpieniowe Wera z kodowaną kolorystycznie, wygodną tuleją z tworzywa sztucznego. Dzięki temu narzędzie jest szybko dostępne, a ergonomiczna i przyjemna w dotyku rękojeść nie męczy dłoni nawet w niskich temperaturach. Klucze trzpieniowe Hex-Plus mają większą powierzchnię styku z łbem śruby. Efekt karbowania jest dzięki temu zredukowany do minimum, zniszczenie łba śruby jest prawie wyeliminowane. Kulka na długim ramieniu umożliwia bezpieczną pracę nawet w trudnych pozycjach montażowych. Obróbka powierzchni BlackLaser zapewnia doskonałą ochronę powierzchni, odporność na korozję i długą żywotność. Powlekane laserowo, odporne na ścieranie oznaczenia rozmiarów na kluczach L zapewniają szybki dostęp.

Numery artykułów

Numer artykułu 9T307158
EAN 4013288211934
UBB 500713657905
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 05022670001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.