text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Klucz sześciokątny 950 SPKL HF Multicolour HF8,0 x 195


950 SPKL HF Klucz trzpieniowy wielokolorowy, metryczny, z funkcją przytrzymywania, 8 x 195 mmWysokiej jakości klucze trzpieniowe Wera z kolorową, wygodną tuleją z tworzywa sztucznego. Oznacza to, że narzędzie jest szybko dostępne, a ergonomiczny i przyjemny uchwyt jest łatwy w obsłudze nawet w niskich temperaturach. Profil Hex-Plus zapewnia większą powi

Numer artykułu 8U376192
Całkowita długość (mm)
Konstrukcja Hak
Izolowany Nie
Szerokość klucza (mm) 8
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 195
Konstrukcja Hak
Izolowany Nie
Szerokość klucza (mm) 8
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Model antykradzieżowy Nie
Długość długiej nogi (mm) 195
Z kołkiem Nie
Z otworem Nie
Z głowicą kulową Tak
Długość krótkiej nogi (mm) 37
Testowane przez VDE Nie
Marka Wera
O (max.) 950 SPKL HF
Type Ball Ended Hex L-Key Wrench

Opis

950 SPKL HF Klucz trzpieniowy wielokolorowy, metryczny, z funkcją przytrzymywania, 8 x 195 mmWysokiej jakości klucze trzpieniowe Wera z kolorową, wygodną tuleją z tworzywa sztucznego. Oznacza to, że narzędzie jest szybko dostępne, a ergonomiczny i przyjemny uchwyt jest łatwy w obsłudze nawet w niskich temperaturach. Profil Hex-Plus zapewnia większą powierzchnię styku z łbem śruby. Zmniejsza to do minimum efekt karbowania i prawie całkowicie eliminuje ryzyko zniszczenia wgłębienia na śrubę. Końcówka kulista na długim ramieniu umożliwia niezawodną pracę nawet w trudnych sytuacjach montażowych. Funkcja przytrzymywania bezpiecznie utrzymuje wkręty na narzędziu. Obróbka powierzchniowa BlackLaser zapewnia doskonałą ochronę powierzchni, nawet przed korozją, i długą żywotność. Narzędzia są szybko dostępne dzięki wygrawerowanym laserowo, a tym samym odpornym na zużycie oznaczeniom rozmiaru na kluczach L.

Numery artykułów

Numer artykułu 8U376192
EAN 4013288188380
UBB 500686609065
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 05022204001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.