text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Klucz sześciokątny 950 L HF 6,0 x 180


950 L HF Klucz trzpieniowy L, metryczny, chromowany, z funkcją przytrzymywania, 6 x 180 mmWysokiej jakości klucz trzpieniowy L do śrub z gniazdem sześciokątnym z wysoką ochroną antykorozyjną i bardzo długą dźwignią do przenoszenia dużej siły i pracy w niskich pozycjach. Profil Hex-Plus zapewnia większą powierzchnię styku z łbem śruby. Dzięki temu efekt

Numer artykułu 5T274156
Całkowita długość (mm)
Konstrukcja Hak
Izolowany Nie
Szerokość klucza (mm) 6
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 180
Konstrukcja Hak
Izolowany Nie
Szerokość klucza (mm) 6
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Model antykradzieżowy Nie
Długość długiej nogi (mm) 180
Z kołkiem Nie
Z otworem Nie
Z głowicą kulową Nie
Długość krótkiej nogi (mm) 32
Testowane przez VDE Nie
Marka Wera
O (max.) 950 L HF
Type Hex L-Key Wrench

Opis

950 L HF Klucz trzpieniowy L, metryczny, chromowany, z funkcją przytrzymywania, 6 x 180 mmWysokiej jakości klucz trzpieniowy L do śrub z gniazdem sześciokątnym z wysoką ochroną antykorozyjną i bardzo długą dźwignią do przenoszenia dużej siły i pracy w niskich pozycjach. Profil Hex-Plus zapewnia większą powierzchnię styku z łbem śruby. Dzięki temu efekt karbu jest zredukowany do minimum, a zniszczenie łba śruby prawie wyeliminowane. Narzędzia od rozmiaru 3 oferują funkcję przytrzymywania dzięki wciśniętej sprężystej kulce.

Numery artykułów

Numer artykułu 5T274156
EAN 4013288207326
UBB 500713657178
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 05022123001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.