text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Klucz sześciokątny 950/9 L Hex-Plus HF 1 950/9 HF 1 9 szt.


950/9 L Hex-Plus HF 1 Zestaw kluczy trzpieniowych, metrycznych, chromowanych, z funkcją przytrzymywania, 9 sztuk 6x 950 L HF Klucz trzpieniowy, metryczny, chromowany, z funkcją przytrzymywania: 10x219 mm, 8x200 mm, 6x180 mm, 5x160 mm, 4x140 mm, 3x126 mm 3x 950 Klucz L, metryczny, chromowany: 2,5x112 mm, 2x100 mm, 1,5x90 mmZestaw wysokiej jakości kluczy

Numer artykułu 8Z945150
Rozmiary (mm) 1.5 - 10
Liczba kluczy 9
Z głowicą kulową Nie
Marka Wera
O (max.) 950/9 L
Pakowane po 1

Specyfikacje

Rozmiary (mm) 1.5 - 10
Liczba kluczy 9
Z głowicą kulową Nie
Marka Wera
O (max.) 950/9 L
Type HF Ball End Hex L-Key Set

Opis

950/9 L Hex-Plus HF 1 Zestaw kluczy trzpieniowych, metrycznych, chromowanych, z funkcją przytrzymywania, 9 sztuk 6x 950 L HF Klucz trzpieniowy, metryczny, chromowany, z funkcją przytrzymywania: 10x219 mm, 8x200 mm, 6x180 mm, 5x160 mm, 4x140 mm, 3x126 mm 3x 950 Klucz L, metryczny, chromowany: 2,5x112 mm, 2x100 mm, 1,5x90 mmZestaw wysokiej jakości kluczy trzpieniowych typu L do śrub z gniazdem sześciokątnym o wysokiej ochronie antykorozyjnej i bardzo długiej dźwigni zapewniającej przenoszenie dużej siły i pracę w niskich pozycjach. Profil Hex-Plus zapewnia większą powierzchnię styku z łbem śruby. Dzięki temu efekt karbu jest zredukowany do minimum, a zniszczenie łba śruby prawie wyeliminowane. Narzędzia od rozmiaru 3 oferują funkcję przytrzymywania dzięki wciśniętej sprężystej kulce.

Numery artykułów

Numer artykułu 8Z945150
EAN 4013288207227
UBB 500713656345
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 05022130001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.