text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Klucz sześciokątny 3967 SXL HF TORX® Multicolour TX 40 x 224


3967 SXL HF Klucz trzpieniowy TORX® wielokolorowy z funkcją przytrzymywania, długi, nierdzewny, TX 40 x 224 mmWysokiej jakości klucz trzpieniowy ze stali nierdzewnej do wewnętrznych wkrętów TORX®. Bardzo odporny na korozję dzięki utwardzanej lodem stali nierdzewnej, z której wykonany jest klucz, co zapobiega przenoszeniu rdzy w połączeniach śrubowych ze

Numer artykułu 7V540379
Izolowany Nie
Rozmiar (TX) 40
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z otworem Nie
Testowane przez VDE Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Nie
Rozmiar (TX) 40
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z otworem Nie
Testowane przez VDE Nie
Marka Wera
O (max.) 3967 SXL HF
Type Torx L-Key

Opis

3967 SXL HF Klucz trzpieniowy TORX® wielokolorowy z funkcją przytrzymywania, długi, nierdzewny, TX 40 x 224 mmWysokiej jakości klucz trzpieniowy ze stali nierdzewnej do wewnętrznych wkrętów TORX®. Bardzo odporny na korozję dzięki utwardzanej lodem stali nierdzewnej, z której wykonany jest klucz, co zapobiega przenoszeniu rdzy w połączeniach śrubowych ze stali nierdzewnej. Z funkcją przytrzymywania na długim ramieniu: Siła zacisku wynikająca z nacisku powierzchniowego między końcówką wyjściową a profilem śruby utrzymuje śruby bezpiecznie na narzędziu. Z bardzo długim ramieniem do pracy w niskiej pozycji. Przyjazny w dotyku płaszcz węża ułatwia wkręcanie nawet w niskich temperaturach. ",Take it easy", wyszukiwarka narzędzi z kodowaniem kolorystycznym według rozmiaru.

Numery artykułów

Numer artykułu 7V540379
EAN 4013288207210
UBB 500713661378
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 05022688001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.