text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Klucz sześciokątny 3950 SPKL Multicolour 5 x 154


3950 SPKL Wielokolorowy klucz trzpieniowy, metryczny, nierdzewny, 5 x 154 mmWysokiej jakości klucz trzpieniowy Wera ze stali nierdzewnej do śrub z gniazdem sześciokątnym. Stal nierdzewna zapobiega przenoszeniu rdzy. Profil Hex-Plus zapewnia większą powierzchnię styku w łbie śruby. Efekt karbu jest zredukowany do minimum, a zniszczenie śruby jest prawie

Numer artykułu 4E231619
Całkowita długość (mm)
Konstrukcja Hak
Izolowany Nie
Szerokość klucza (mm) 5
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 154
Konstrukcja Hak
Izolowany Nie
Szerokość klucza (mm) 5
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Model antykradzieżowy Nie
Długość długiej nogi (mm) 154
Z kołkiem Nie
Z otworem Nie
Z głowicą kulową Tak
Długość krótkiej nogi (mm) 27
Testowane przez VDE Nie
Marka Wera
O (max.) 3950 SPKL
Type Ball Ended Hex L-Key Wrench

Opis

3950 SPKL Wielokolorowy klucz trzpieniowy, metryczny, nierdzewny, 5 x 154 mmWysokiej jakości klucz trzpieniowy Wera ze stali nierdzewnej do śrub z gniazdem sześciokątnym. Stal nierdzewna zapobiega przenoszeniu rdzy. Profil Hex-Plus zapewnia większą powierzchnię styku w łbie śruby. Efekt karbu jest zredukowany do minimum, a zniszczenie śruby jest prawie wyeliminowane. Z sześciokątną końcówką kulistą na długim ramieniu: Kulisty profil końcówki umożliwia przesuwanie i obracanie trzonu narzędzia względem osi wkrętu, co pozwala na wkręcanie ",za rogiem",. ",Take it easy", wyszukiwarka narzędzi z kodowaniem kolorystycznym według rozmiaru.

Numery artykułów

Numer artykułu 4E231619
EAN 4013288185846
UBB 500668584112
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 05022665001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.