text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Klucz płasko-oczkowy z grzechotką 5/16'' x 115


6003 Klucz płasko-oczkowy Joker, calowy, 5/16", x 115 mmPonieważ przestrzeń montażowa staje się coraz ciaśniejsza podczas wkręcania, potrzebne są narzędzia, które umożliwią użytkownikom skuteczną pracę nawet w takich sytuacjach. Wąskie przestrzenie wymagają dodatkowych punktów umieszczenia narzędzia. Czy można zmodyfikować klucze, aby zwiększyć możliwości umieszczenia narzędzia? Połączenie przesuniętej o 7,5° otwartej końcówki i geometrii podwójnego sześciokąta podwaja punkty odkładania. Wielokrotny obrót klucza o 180° wokół osi wzdłużnej podczas wkręcania zapewnia cztery możliwości pozycjonowania, a śruby lub łby śrub mogą być zaczepiane co 15°. Joker 6003 z inteligentną geometrią otwartego końca znacznie rozszerza zakres zastosowań w ograniczonych przestrzeniach. Joker 6003 automatycznie znajdzie odpowiedni punkt umieszczenia po każdym obrocie. Smukła, ale wytrzymała strona pierścieniowa jest nachylona pod kątem 15° do osi narzędzia. Wysokiej jakości obróbka powierzchni zapewnia wysoką i długotrwałą ochronę przed korozją. Z wyszukiwarką narzędzi ",Take it easy",: kodowanie kolorami według rozmiaru.

Numer artykułu 3Y281933
Długość (mm)
Szerokość klucza na otwartym końcu (mm)
Ochrona powierzchni Inny
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z korbą Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Długość (mm) 115
Szerokość klucza na otwartym końcu (mm) 22
Ochrona powierzchni Inny
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z korbą Nie
Model o niskiej iskrowości Nie
Z drążkiem tommy Nie
Nadaje się do drążka Tommy'ego Nie
Szerokość klucza z otwartym końcem (cale) 5/16 cala
Szerokość klucza nasadka/pierścień/grzechotka (mm) 22
Szerokość głowicy otwarty koniec (mm) 19
Szerokość głowicy gniazdo/pierścień/grzechotka (mm) 12.5
Wysokość głowicy otwarty koniec (mm) 4.5
Wysokość główki gniazdo/pierścień/grzechotka (mm) 7
Szerokość klucza nasadowego/pierścieniowego/grzechotki (cale) 5/16 cala
Model z grzechotką Nie
Testowane przez VDE Nie
Marka Wera
Kod towaru 82041100
O (max.) 6003 Joker
Type Combination Wrench

Opis

6003 Klucz płasko-oczkowy Joker, calowy, 5/16", x 115 mmPonieważ przestrzeń montażowa staje się coraz ciaśniejsza podczas wkręcania, potrzebne są narzędzia, które umożliwią użytkownikom skuteczną pracę nawet w takich sytuacjach. Wąskie przestrzenie wymagają dodatkowych punktów umieszczenia narzędzia. Czy można zmodyfikować klucze, aby zwiększyć możliwości umieszczenia narzędzia? Połączenie przesuniętej o 7,5° otwartej końcówki i geometrii podwójnego sześciokąta podwaja punkty odkładania. Wielokrotny obrót klucza o 180° wokół osi wzdłużnej podczas wkręcania zapewnia cztery możliwości pozycjonowania, a śruby lub łby śrub mogą być zaczepiane co 15°. Joker 6003 z inteligentną geometrią otwartego końca znacznie rozszerza zakres zastosowań w ograniczonych przestrzeniach. Joker 6003 automatycznie znajdzie odpowiedni punkt umieszczenia po każdym obrocie. Smukła, ale wytrzymała strona pierścieniowa jest nachylona pod kątem 15° do osi narzędzia. Wysokiej jakości obróbka powierzchni zapewnia wysoką i długotrwałą ochronę przed korozją. Z wyszukiwarką narzędzi ",Take it easy",: kodowanie kolorami według rozmiaru.

Numery artykułów

Numer artykułu 3Y281933
EAN 4013288212979
UBB 500711206663
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 05020211001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.