Klucze płasko-oczkowe z grzechotką
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
Klucze & grzechotki
Klucze płasko-oczkowe
Klucze płasko-oczkowe z grzechotką
0W168986
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
Wera Klucz płasko-oczkowy z grzechotką 10X125
Dodaj do katalogu
Previous
Next
Numer artykułu
0W168986
Długość (m)
Szerokość klucza na otwartym końcu (mm)
Ochrona powierzchni
Inny
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Z korbą
Nie
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Specyfikacje
Długość (m)
125
Szerokość klucza na otwartym końcu (mm)
10
Ochrona powierzchni
Inny
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Z korbą
Nie
Model o niskiej iskrowości
Nie
Z drążkiem tommy
Nie
Nadaje się do drążka Tommy'ego
Nie
Szerokość klucza z otwartym końcem (cale)
Inny
Szerokość klucza nasadka/pierścień/grzechotka (mm)
10
Szerokość głowicy otwarty koniec (mm)
22
Szerokość głowicy gniazdo/pierścień/grzechotka (mm)
15
Wysokość głowicy otwarty koniec (mm)
5
Wysokość główki gniazdo/pierścień/grzechotka (mm)
7
Szerokość klucza nasadowego/pierścieniowego/grzechotki (cale)
Inny
Model z grzechotką
Nie
Testowane przez VDE
Nie
Marka
Wera
Kod towaru
Widok
O (max.)
6003 Joker
Type
Combination Wrench
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
6003 Klucz płasko-oczkowy Joker, 10 x 125 mmW miarę jak przestrzeń montażowa staje się coraz ciaśniejsza podczas wkręcania, potrzebne są narzędzia, które umożliwią użytkownikom skuteczną pracę nawet w takich sytuacjach. Wąskie przestrzenie wymagają dodatkowych punktów umieszczenia narzędzia. Czy można zmodyfikować klucze, aby zwiększyć możliwości umieszczenia narzędzia? Połączenie przesuniętej o 7,5° otwartej końcówki i geometrii podwójnego sześciokąta podwaja punkty odkładania. Wielokrotny obrót klucza o 180° wokół osi wzdłużnej podczas wkręcania zapewnia cztery możliwości pozycjonowania, a śruby lub łby śrub mogą być zaczepiane co 15°. Joker 6003 z inteligentną geometrią otwartego końca znacznie rozszerza zakres zastosowań w ograniczonych przestrzeniach. Joker 6003 automatycznie znajdzie odpowiedni punkt umieszczenia po każdym obrocie. Smukła, ale wytrzymała strona pierścieniowa jest nachylona pod kątem 15° do osi narzędzia. Wysokiej jakości obróbka powierzchni zapewnia wysoką i długotrwałą ochronę przed korozją. Z wyszukiwarką narzędzi ",Take it easy",: kodowanie kolorami według rozmiaru.
Numery artykułów
Numer artykułu
0W168986
EAN
4013288212542
UBB
500711204684
UNSPSC
27110000
Artykuł producenta nr
05020201001