Klucze płasko-oczkowe
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
Klucze & grzechotki
Klucze płasko-oczkowe
Klucze płasko-oczkowe
2V312587
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
Wera Klucz płasko-oczkowy podwójny 6002 Joker 17 x 19 mm długość 235 mm chromowany matowo
Dodaj do katalogu
Numer artykułu
2V312587
Ochrona powierzchni
Inny
Długość (mm)
235
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Rozmiar klucza duży (mm)
19
Rozmiar klucza mały (mm)
17
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Ochrona powierzchni
Inny
Długość (mm)
235
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Rozmiar klucza duży (mm)
19
Rozmiar klucza mały (mm)
17
Model z pojedynczym kluczem
Nie
Model o niskiej iskrowości
Nie
Wysokość głowicy mała (mm)
8.5
Wysokość główki duża (mm)
9.5
Rozmiar klucza mały (cale)
Inny
Rozmiar klucza duży (cale)
Inny
Szerokość główki mała (mm)
37
Szerokość główki duża (mm)
42
Z drążkiem tommy
Nie
Nadaje się do drążka Tommy'ego
Nie
Model z kluczem kątowym
Nie
Uchwyt stożkowy
Nie
Testowane przez VDE
Nie
Marka
Wera
O (max.)
6002 Joker
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
6002 Joker Podwójny klucz płasko-oczkowy, 17 x 19 x 235 mmWysokiej jakości podwójny klucz metryczny firmy Wera: Wszystko, co potrafi klucz płaski, a nawet więcej. Szybciej, lepiej, piękniej. Prawdziwy Joker! Nowa generacja podwójnych kluczy płasko-oczkowych. Do śrub i wkrętów z łbem sześciokątnym. Z funkcją przytrzymywania przez metalową płytkę w otwartym końcu, co zmniejsza ryzyko zgubienia śrub i nasadek. Dzięki bardzo twardym zębom wymienna metalowa płytka w otwartej końcówce zabezpiecza śruby i nasadki oraz zmniejsza ryzyko poślizgu. Zintegrowany ogranicznik zapobiega ześlizgiwaniu się łba śruby i umożliwia stosowanie wysokich momentów obrotowych. Geometria z podwójnym sześciokątem zapewnia pewne połączenie z wkrętem lub śrubą, a tym samym zmniejsza ryzyko poślizgu. Kąt powrotu wynoszący zaledwie 30° pozwala uniknąć czasochłonnego obracania klucza podczas wkręcania. Specjalna geometria umożliwia przenoszenie wysokiego momentu obrotowego i wysoką sztywność na zginanie. Wykonany z wysokowydajnej stali chromowo-molibdenowej z powłoką niklowo-chromową zapewniającą wysoką ochronę przed korozją. Z wyszukiwarką narzędzi Ułatwienie: kodowanie kolorami według rozmiaru.
Numery artykułów
Numer artykułu
2V312587
EAN
4013288173027
UBB
500643188633
UNSPSC
27111726
Artykuł producenta nr
05003765001